AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA013900 TOLOMEO LETTURA ALLUMINIO *

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA013900 TOLOMEO LETTURA ALLUMINIO *

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1670 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022741775

Codice prodotto

ARMA013900

Cod. produttore

A013900

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1670 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Sorgenti luminose orientabili:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con dimmer:

no

Classe di protezione:

II

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore orientabile in tutte le direzioni in alluminio anodizzato opaco; snodo in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.