AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA014610 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1080 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Tolomeo basculante lettura

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449070162417

Codice prodotto

ARMA014610

Cod. produttore

A014610

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1080 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

870 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodo in alluminio brillantato, diffusore in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentementedall’angolazione del braccio.