ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089412 AGGREGATO DIFF SFERA 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 400 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Aggregato sospensione sfera 40
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070012934
Codice prodotto
ARMA089412
Cod. produttore
A089412
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
400 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
2000 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



