AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244010 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S ANOD.

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244010 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S ANOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Portalampada - R7s

  • Diametro - 180 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768460971

Codice prodotto

ARMA244010

Cod. produttore

A244010

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

R7s

Diametro:

180 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

2850 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo lampada in alluminio verniciato grigio antracite, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiat Lampadina inclusa. Con telecomando. Disponibile come accessorio un filtro colorato.