ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244900 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070447521
Codice prodotto
ARMA244900
Cod. produttore
A244900
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
0...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
360 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
285 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


