AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244910 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244910 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2452 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 360 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070835281

Codice prodotto

ARMA244910

Cod. produttore

A244910

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2452 lm

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

360 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

285 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Nur Gloss Mini - Nero Lucido. Una nuova finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico; calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore. Colore: Nero lucido. Materiale: Alluminio, policarbonato, vetro. LAMPADINE NON FORNITE: Categoria: HALO. Numero: 1. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 1186lm. Color Rendering: 99. Temperatura Colore (K): 3000K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 21W. Flusso Luminoso (lm): 2452lm. Attacco: E27. Classe: A.