ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ16801 A24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077477064
Codice prodotto
ARMAQ16801
Cod. produttore
AQ16801
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
112 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
195 mm
Lunghezza:
396 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì


