AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT23001 A.39 SOSP DIR\IND 2368MM 830 DIM BCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10053 lm

  • Max prestazioni del sistema - 116 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077814036

Codice prodotto

ARMAT23001

Cod. produttore

AT23001

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10053 lm

Max prestazioni del sistema:

116 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Lunghezza:

2370 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Dimmerabile DALI:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

45 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

85 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Indice di resa cromatica:

80-89

A.39. Sospensione diretta/indiretta. 50W+66W. 10053 lm. 3000K. CRi80. L=2370. Alimentatore dimmerabile DALI