ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDM2004B10 LAMPADA ESAGONALE 82 S BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Lunghezza - 820 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074763979
Codice prodotto
ARMDM2004B10
Cod. produttore
DM2004B10
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Lunghezza:
820 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
710 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



