ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL7419VSK0 LINEALED CARRABILE 100 ALLUMINIO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 432 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078828759
Codice prodotto
ARMNL7419VSK0
Cod. produttore
NL7419VSK0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
432 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
475 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
978 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



