ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081910 PIROSCAFO LED F RUGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072464380
Codice prodotto
ARMT081910
Cod. produttore
T081910
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
370 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1290 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
265 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I