ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083610 NUDA TERRA LED H 50CM MONOFAC.RUGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 500 mm
Con lampada - sì
Materiale - Acciaio
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nuda terra - 50
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075887155
Codice prodotto
ARMT083610
Cod. produttore
T083610
Produttore
ARM
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
500 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Acciaio
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
170 mm



