AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083910 NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077796837

Codice prodotto

ARMT083910

Cod. produttore

T083910

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1000 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

410 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

48 mm

Larghezza:

168 mm

Classe di protezione:

II

Corpo in alluminio verniciato; diffusore in metacrilato satinato. Colore: Ruggine.