ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT40017NSPW00 EGO 150R VETRO FLAT WO NARROW SPOT 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 366 lm
Diametro di incasso - 152 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071671703
Codice prodotto
ARMT40017NSPW00
Cod. produttore
T40017NSPW00
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
366 lm
Diametro di incasso:
152 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
58 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
150 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì