AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4002ELPTW00 EGO 55S DO ELLIPTIC 3000K ACC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 83 lm

  • Diametro di incasso - 190 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024873504

Codice prodotto

ARMT4002ELPTW00

Cod. produttore

T4002ELPTW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

83 lm

Diametro di incasso:

190 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

190 mm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

70-79

Lunghezza:

190 mm

Ego 55 drive-over stainless EL 3000K Quadrato - Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile e carrabili. Profondità di incasso: Ego DO: 100mm. Versione quadrata. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Ego 55 disponibili anche con cornice in alluminio verniciato. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Per le versioni 55 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in3 versioni di fasci diversi. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Classe d’isolamento: Ego 55 DO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. LED 1,5W 83lm 3000K CRI 75.