ASITA - ASIAS5160 SISTEMA MULTIF. SICUREZZA ELETTRICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148064626
Codice prodotto
ASIAS5160
Cod. produttore
AS5160
Produttore
ASI
AS5160 è un sistema integrato multifunzione per le verifiche di sicurezza elettrica su numerosi dispositivi elettrici quali elettrodomestici ed elettroutensili, apparecchiature per la tecnologia dell’informazioni IT e per l’ufficio, stazioni di collaudo e prova, nonché quadri e macchine elettriche.Con AS5160 è quindi possibile realizzare prove elettriche al fine di soddisfare un ampio ventaglio di normative tecniche (CEI EN 60335, CEI EN 60950, CEI EN 61010, CEI EN 60204, CEI EN 61439, CEI EN 50191) e quindi disporre dei requisiti necessari ad ottenere la marcatura CE, la conformità UL o CSA, ecc.Il display touch-screen e la libera personalizzazione delle sequenze di prova riducono i tempi di test limitando le possibilità di errore da parte dell’operatore.Lo strumento si presta all’utilizzo in diverse condizioni di impiego quali i test in campo, le verifiche in linea di produzione o il controllo qualità a fine ciclo, ed offre svariate opportunità di integrazione su sistemi di gestione del processo produttivo dando la possibilità di rispettare i requisiti della “Industria 4.0”.A sostegno della facilità di utilizzo, oltre alla segnalazione immediata dell’esito al termine della prova in funzione dei limiti impostati sui vari comparatori di riferimento, il display touch-screen integra la funzione di GUIDA IN LINEA che visualizza lo schema di collegamento da realizzare in funzione della prova selezionata.– Prova continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, con corrente di prova 200mA, 4A, 10A e 25A– Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 50/100/250/500/1000Vdc– Prova di tensione applicata (rigidità dielettrica) regolabile da 100 a 5000Vac (potenza 500VA) e da 500 a 6000Vdc, entrambe con funzione di rampa configurabile– Misura del tempo di scarica e della tensione residua ai capi dell’apparecchiatura in prova– Misura della corrente dispersa e della corrente dispersa sull’involucro (apparecchiature monofase, 16A max)– Prova funzionale per la misura di potenza attiva, reattiva e apparente, tensione, corrente, cosfì, frequenza, distorsione armonica THD% di corrente e di tensione– Interfacce di connessione LAN, USB, Bluetooth, Input/Output e slot per microSD-Card per la memorizzazione dei risultati di prova;software AESM Manager per il trasferimento e la visualizzazione dei risultati di prova nonché per la redazione della dichiarazione di conformitàAS5160 è disponibile in 2 diverse configurazioni di prova.