AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU

copiacopia
ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 50 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 207...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148065296

Codice prodotto

ASICEM/C5

Cod. produttore

CEM/C5

Produttore

ASI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

50 A

Tensione nominale (Un) L-L:

207...253 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

207...253 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

0.001...1 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP51

Protocollo EDL40:

no

CEM/C5 Contatore di energia monofase digitale supercompatto con uscita impulsiva.CEM/C5 ha una portata di misura fino a 50A diretti con corrente minima di avviamento di 20mA, ed una uscita impulsiva proporzionale 1000imp/kWh.I contatori di energia CEM/C5 e CEM/C6 sono contatori di energia attiva monofase (kWh) con classe 1 di precisione in conformità con le prescrizioni indicate dalle norme CEI EN 62052-11 e CEI EN 62053-21. Entrambi i modelli hanno dimensione 1 modulo DIN, visualizzatore digitale verticale, morsetti di connessione sigillabili e grado di protezione IP51.