AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICEM/M/RS4 MODULO INTERFACCIARS485 X CONTATORI CEM/

copiacopia
ASITA - ASICEM/M/RS4 MODULO INTERFACCIARS485 X CONTATORI CEM/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Calibrato - no

  • Tipo di interfaccia - RS-485

  • Blocco d'inversione - no

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di misura profilo di carico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075699109

Codice prodotto

ASICEM/M/RS4

Cod. produttore

CEM/M/RS4

Produttore

ASI

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

RS-485

Blocco d'inversione:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Protocollo EDL40:

no

Contatore di energia, marca ASITA S.R.L., modello ASICEM/M/RS4 - MODULO INTERFACCIARS485 X CONTATORI CEM