ASITA - ASIDT4252 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033075697501
Codice prodotto
ASIDT4252
Cod. produttore
DT4252
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Selezione di campo:
Automatico
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
99 kHz
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima capacità:
1 µF
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)