AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIDT4255 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

copiacopia
ASITA - ASIDT4255 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075699666

Codice prodotto

ASIDT4255

Cod. produttore

DT4255

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

10000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

Interruttore automatico:

no

La gamma di multimetri DT425x sintetizza il massimo della qualità con funzioni specifiche di altissimo livello: elevatissima velocità di risposta alla misura (600 millisecondi) e ottime caratteristiche di sicurezza operativa. I cinque modelli della gammasono dedicati a specifiche esigenze professionali ed applicative: dall’utilizzo in campo, alla manutenzione di processo sui sistemi industriali, dalle verifiche sugli impianti fotovoltaici fino a 1700VDC, alla manutenzione delle caldaie in ambito termo-idraulico.DT4255 – ideale per chi esegue lavori elettrici in campo: dispone di un circuito supplementare di protezione interna, specifico e dedicato all’utilizzo in condizioni particolarmente gravose, quali ad esempio i luoghi con presenza di polveri di metallo.