ASITA - ASITM1705 MICROINTERRUTTORE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 17.6 mm
Numero di contatti NO - 0
Confezione
20 PZ
EAN
8033075681517
Codice prodotto
ASITM1705
Cod. produttore
TM1705
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
17.6 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
49.6 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
23.7 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
15 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
15 A


