AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASITZ5104 INTERRUTTORE FINE CORSA

copiacopia
ASITA - ASITZ5104 INTERRUTTORE FINE CORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075683412

Codice prodotto

ASITZ5104

Cod. produttore

TZ5104

Produttore

ASI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollice

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

40.2 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

40.5 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

100 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri