AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASITZ6001 INTERRUTTORE FINE CORSA

copiacopia
ASITA - ASITZ6001 INTERRUTTORE FINE CORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075683580

Codice prodotto

ASITZ6001

Cod. produttore

TZ6001

Produttore

ASI

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

86 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

44.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

15 A

Interruttori di fine corsa di tipo chiuso (protetto) con custodia in pressofusione, conformi alla norma EN 60947-5-1 (TZ60xx-IP65; TZ61xx-IP50) [approvazione UR E99688].