ASITA - ASITZ6002 INTERRUTTORE FINE CORSA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8033075683597
Codice prodotto
ASITZ6002
Cod. produttore
TZ6002
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 1/2 pollice
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
86 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
44.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
15 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
15 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
15 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.2 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-15...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


