ATRAL ITALIA S.R.L. - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3599430006104
Codice prodotto
ATRS161-22I
Cod. produttore
S161-22I
Produttore
ATR
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio:
3.6...3.6 V
Altezza:
102 mm
Larghezza:
58 mm
Profondità:
57 mm


