AVE - AVE253X4PM COPERCHIO PARAMALTA X SCATOLA 253X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 59 mm
Lunghezza - 59 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379238019
Codice prodotto
AVE253X4PM
Cod. produttore
253X4PM
Produttore
AVE
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
59 mm
Lunghezza:
59 mm
Larghezza:
121 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
121 mm
Profondità:
5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
no