AVE - AVE441T TASTO LISCIO PER COMANDI DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
14 PZ
EAN
8008379064434
Codice prodotto
AVE441T
Cod. produttore
441T
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
7.2 mm