AVE - AVE442029 SUONERIA SQUILLANTE 230VCA LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Life S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379073375
Codice prodotto
AVE442029
Cod. produttore
442029
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo