AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC. LIFE 2M

copiacopia
AVE - AVE442096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC. LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 3

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073016

Codice prodotto

AVE442096/3PU

Cod. produttore

442096/3PU

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

3

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9017

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Altezza del dispositivo:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli