AVE - AVE443070B/2 SEGNAGRAD. LED BLU 12/230V ALLU 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Blu
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379082131
Codice prodotto
AVE443070B/2
Cod. produttore
443070B/2
Produttore
AVE
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Blu
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Altezza del dispositivo:
45 mm