AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45330 RONZATORE 12V 8VA NOIR

copiacopia
AVE - AVE45330 RONZATORE 12V 8VA NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379011896

Codice prodotto

AVE45330

Cod. produttore

45330

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Ronzatore 12Vca 8VA