AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45505 PULSANTE UNIPOLARE NA RAL

copiacopia
AVE - AVE45505 PULSANTE UNIPOLARE NA RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379018420

Codice prodotto

AVE45505

Cod. produttore

45505

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Colore:

Bianco

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Pulsante 1P 10A NA - con meccanismo soft