AVE - AVE45Q412OR CONT.AUTO.RAL7035 IP40 S45 (4+4+4)M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 12
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379065301
Codice prodotto
AVE45Q412OR
Cod. produttore
45Q412OR
Produttore
AVE
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
12
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 12 (4+4+4) moduli - installazione orizzontale