AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAC502 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 2 LOOP

copiacopia
AVE - AVEAC502 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 2 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 2

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 480

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379088331

Codice prodotto

AVEAC502

Cod. produttore

AC502

Produttore

AVE

Numero di zone:

2

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

480

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

360 mm

Larghezza:

420 mm

Indirizzabile:

Profondità:

85 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

3 mA

Centrale rivelazione incendio ad 2 loop. Possibilita' di connettere 240 dispositivi per ciascun loop. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420x360x85mm) Da completare con 2 batterie AF912.