AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF930 CONTATTO MAGNETICO X INFISSI METAL.

copiacopia
AVE - AVEAF930 CONTATTO MAGNETICO X INFISSI METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379061297

Codice prodotto

AVEAF930

Cod. produttore

AF930

Produttore

AVE

Contatti:

1 contatto (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

0.1 m

Diametro del sensore:

24 mm

Lunghezza sensore:

26.5 mm

Larghezza del sensore:

24 mm

Altezza del sensore:

26.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1004

Contatto magnetico via filo in ottone da incasso per porte blindate.