AVE - AVEAF975R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 1 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8008379102570
Codice prodotto
AVEAF975R-DB
Cod. produttore
AF975R-DB
Produttore
AVE
Area di copertura:
1 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
0.08 mA
Tensione di esercizio:
3...3 V
Altezza:
79 mm
Larghezza:
79 mm
Profondità:
23 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Raggio di monitoraggio:
8 m
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010


