AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL02C COPER.ANTIURTO IP40 X BL02P E BL03P

copiacopia
AVE - AVEBL02C COPER.ANTIURTO IP40 X BL02P E BL03P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034666

Codice prodotto

AVEBL02C

Cod. produttore

BL02C

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

110 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Profondità:

3 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL02P e BL03P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 140 x 110 x 4 mm.