AVE - AVEBL09CGC SCATOLA DERIV.+ COPERCHIO IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Blu
Modello - Altri
Diametro - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8008379235445
Codice prodotto
AVEBL09CGC
Cod. produttore
BL09CGC
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Blu
Modello:
Altri
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Profondità:
74...74 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
214 mm
Larghezza:
498 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri
Per applicazioni speciali:
Altri
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
0
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Con separatori:
no


