AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBLCG08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08CGN

copiacopia
AVE - AVEBLCG08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08CGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Lunghezza - 332 mm

  • Larghezza - 279 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379047512

Codice prodotto

AVEBLCG08C

Cod. produttore

BLCG08C

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Lunghezza:

332 mm

Larghezza:

279 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Profondità:

5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08CGN e BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 279 x 4 mm.