AVE - AVERG1-G RIVELATORE GAS GPL DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Allarmi Tecnici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379019175
Codice prodotto
AVERG1-G
Cod. produttore
RG1-G
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Bianco
Rivelatore di Butano:
sì
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
sì
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
154 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
200...250 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
200...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Con indicatore della tensione:
no
Con batteria di backup:
no
Grado di protezione (IP):
IP42
Versione antideflagrante:
no
Lunghezza:
94 mm
Altezza / Profondità:
43 mm