AVS - AVS2232104 UNO DT SENSORE ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Altri
Altezza - 123 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076130083
Codice prodotto
AVS2232104
Cod. produttore
2232104
Produttore
AVS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Altri
Altezza:
123 mm
Larghezza:
52 mm
Profondità:
44 mm
Con protezione antimascheramento:
no


