AVS - AVS2276100 CAIGO50 W (BIANCO) NEBBIOGENO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073498742
Codice prodotto
AVS2276100
Cod. produttore
2276100
Produttore
AVS
Nebbiogeno colore biancoCARATTERISTICHE TECNICHE:Volumi di copertura: 200 m3 (20"di attivazione) — 400 m3 (40"di attivazione) — 600 m3 (60"di attivazione) — fino a 1300 m3 (60"+ attivazione impulsata)Capacità serbatoio: 1,3 litriNumero diattivazioni: 35 attivazioni da 20"/l’una 11 attivazioni da 60"/l’unaFunzione speciale: Antirapina wireless con telecomando REX 2 opzionaleErogatori a disposizione: N°1 tenda 90° con un getto — N°3 con diverse angolazioni ed erogazioni (opzionali) — N°1 prolungaAlimentazione: 220VAcConsumo in riscaldamento: 1000 WattConsumo di mantenimento: 60 W – 200 WBatteria in tampone: Si – n°2 12Vdc 1.2Ah (incluse nella confezione)Tempo di riscaldamento iniziale: 20 minutiTempo di riscaldamento dopo un’ attivazione: Massimo 5 minutiFunzionamento in assenza di rete 220Ac: Massimo 1 oraIndicazione di stato: Mediante led e displayIngressi: Armamento sistema: segue on/off impianto allarme — Primo stadio: preallarme — Secondo stadio: allarme; attivazione gettoUscite: Erogazione in corso – Manomissione – Livello Liquido — Guasto tecnico: Mancanza rete – Livello batteria – Batteria guasta – Malfunzionamento pompa – Temperatura scheda – Temperatura caldaiaUscita 12 volt: SiCollegamenti: Standard universaliMemoria eventi: Si – 1000 in memoria non volatileVerifica stato: Si – connessione locale USBAggiornamento firmware: SiDimensioni (LxHxP) mm: 480 x 353 x 166Peso Kg: 22


