B.E.G. ITALIA SRL - BBH91012 LC-200 MARRONE RIL. MOV.EST.IP54 12MTX 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529910120
Codice prodotto
BBH91012
Cod. produttore
91012
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...200 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Max. gamma di presenza:
250 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Marrone
Numero RAL (affine):
8014
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
4 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...90 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...85 °
Soglia di luminosità:
2...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
0 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente di comando:
0 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
103 mm
Diametro:
78 mm
Larghezza di incasso:
78 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di incasso:
103 mm
Diametro di incasso:
0 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Montaggio a parete:
sì