AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92188 PD3-2C-UP RIL. MOV. 360° A 2 CAN. SEMINC

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92188 PD3-2C-UP RIL. MOV. 360° A 2 CAN. SEMINC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921881

Codice prodotto

BBH92188

Cod. produttore

92188

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

6 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Controllo HVAC:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Altezza:

63 mm

Diametro:

106 mm

Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza. Un canale per l'attivazione delle luci. Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: UP= Ø 106 x 63 mm DE= Ø 83 x 81 mm. Potenza assorbita: ca. 0,5 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 79 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 5 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: UP= IP20 / Classe II DE= IP23 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux. Canale 2 (comando di apparecchi potenziale zero). Carico di contatto: 3 A / 230 V, cos φ = 1. Tipo di contatto: a potenziale zero contatto pulito. Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min