B.E.G. ITALIA SRL - BBH92198 PD3-2C-DE RIL.MOV.360° 2 CAN. CONTROSOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921980
Codice prodotto
BBH92198
Cod. produttore
92198
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Controllo HVAC:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP23
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Altezza:
81 mm
Diametro:
83 mm