B.E.G. ITALIA SRL - BBH92249 CDS-T-DE BIANCO INTERR. CREPUSC. CONTROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO)
Metodo di montaggio - Altri
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 9 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 20...2000 lx
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
4007529922499
Codice prodotto
BBH92249
Cod. produttore
92249
Produttore
BBH
Contatti:
1 contatto (NO)
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
9 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
20...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20