AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92254 PD4-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360° C/SOFF.

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92254 PD4-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360° C/SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529922543

Codice prodotto

BBH92254

Cod. produttore

92254

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Spegnimento forzato:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

24 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Altezza:

103 mm

Diametro:

97 mm

Dispositivo Slave con ampia area di rilevamento. Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master. Impulso di attivazione del Dispositivo Master in caso di riconoscimento del movimento indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente. Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED. Applicazione: Rilevamento grandi superfici come atri, garage, palestre, magazzini, aree industriali. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 101 x 76 mm UP= Ø 97 x 84 mm DE= Ø 97 x 103 mm. Potenza assorbita: ca. 0,2 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 452 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 10 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP54 / Classe II UP= IP20 / Classe II DE= IP20 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Tensione: 110 - 240 V AC. Distanza di impulsi: 2 o 9 s