AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92756 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-DE R.PRES.2XDALI

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92756 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-DE R.PRES.2XDALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 3000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529927562

Codice prodotto

BBH92756

Cod. produttore

92756

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

3000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Con interfaccia DALI:

Controllo HVAC:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

24 m

Possibilità di controllo remoto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

60 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Altezza:

100 mm

Diametro:

117 mm

Rilevatore di presenza per due gruppi di luce separati per regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna. Un canale a potenziale zero per controllo di apparecchi (HVAC) o per il comando della luce. Due sensori luce indipendenti e orientabili. Un'area di rilevamento comune. 2 interfacce DALI/DSI per il comando di EVG digitale dimmerabile come gruppo. Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante telecomando. Funzione di orientamento della luce. Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED. Versione dispositivo master. Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave. Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 124 x 85 mm DE= Ø 117 x 100 mm. Potenza assorbita: ca. 2 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 450 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 10 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP20 / Classe II DE= IP20 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 e Canale 2 (comando di luce). Uscita DALI: max. 25 DALI / DSI alimentatori elettronici ogni uscita. Luce orientamento: 10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞. Canale 3 (comando di apparecchi / di luce potenziale zero). Carico di contatto: 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto n.a./NO a potenziale zero con contatto anticipato al tungsteno. Canale 1 a Canale 3. Ritardo spegnimento: 1 min - 60 min. Valore crepuscolare: 10 - 2000 Lux. Misurazione mista della luce