B.E.G. ITALIA SRL - BBH92973 PD9-M-DIM-HKL-DE MINI RIL.PR.360°1-10V+H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Controllo della luminosità costante - sì
Immune agli animali - sì
Collegabile in rete - sì
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929733
Codice prodotto
BBH92973
Cod. produttore
92973
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Controllo della luminosità costante:
sì
Immune agli animali:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di bypass:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
36 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Frequenza:
60...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
60 s
Tempo massimo di accensione:
30 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Temperatura:
18...18 °C
Larghezza:
24 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
165 mm