AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93324 RCPLUS-NEXT N 130 MARR.RIL.M.IP54 20MTX1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 16 min

  • Portata massima frontale - 20 m

  • Potenza di commutazione massima - 3000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...130 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933242

Codice prodotto

BBH93324

Cod. produttore

93324

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

16 min

Portata massima frontale:

20 m

Potenza di commutazione massima:

3000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...130 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

130 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

18 m

Max. gamma di presenza:

450

Diametro del campo di rilevamento a terra:

36 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Marrone

Numero RAL (affine):

8014

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...45 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

123 mm

Diametro:

71 mm

Larghezza di incasso:

71 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

123 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione, marrone opaco simile RAL8014. Distanza rilevamento regolabile manualmente. Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento. Rilevamento ininterrotto tramite colegamento in parallelo di diversi rilevatori. Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno. Testa sensore ruotante. Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Base per RC-plus (next) e Vario. La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità. Montaggio agevole con supporto a innesto rapido. Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno. Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux. Settori d´impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei, Magazzino verticale